特長

SA-01 横断旗セット SA-01 グリーンクロス 52676735 SA-01 横断旗セット SA-01 グリーンクロス 52676735 SA-01 横断旗セット SA-01 グリーンクロス 52676735 SA-01 横断旗セット SA-01 グリーンクロス 52676735 SA-01 横断旗セット SA-01 グリーンクロス 52676735 SA-01 横断旗セット SA-01 グリーンクロス 52676735

横断旗セット SA-01

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード52676735 品番SA-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

反射横断旗ケース2箱、横断旗20本、外部用インシュロックベルト4本がセットになった商品です。外部用インシュロックベルトを用いることで、どんな支柱にもしっかり固定できます。旗の生地には、従来の物より耐候性があって丈夫で長持ちするポリエステルタフタの布地を使用しています。四方を縫製補強しているので、丈夫で長持ちします。旗は丸めて逆向きに横断ケースに収納しておけば、よりきれいに長持ちさせることができます。横断ケースは1箱あたり10本の旗を収納することが可能です。また、横断ケースはプラスチック塩ビ樹脂で加工されており割れにくいのみならずサビないので、丈夫で長持ちします。裏面にはコの字アングルが2ヶ所付いています。

用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。 セット内容反射横断旗ケース、横断旗、外部用インシュロックベルト 寸法(mm)横断旗:350×300 横断旗:黄色 ケース入数反射横断旗ケース:2箱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)反射横断旗ケース:125×90×450 加工横断旗部分:四方縫製 直径×長さL(Φmm×mm)横断旗黄パイプ部分:11×600 本数外部用インシュロックベルト:4、横断旗:20 寸法(長さL×幅W)(mm)外部用インシュロックベルト:600×10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※民地に設置する場合は地権者に、電柱や公共物などに設置する場合は自治体に許可を得てから設置、使用してください。車両や歩行者の交通に支障を及ぼさない場所に設置してください。旗は長期間使用するためにも丁寧に扱ってください。破損した場合はすぐに撤去・交換してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,930 / 税込 ¥2,123
沖縄地方数量1につき ¥1,930 / 税込 ¥2,123
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする