Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の キッチンラック・キッチン小物収納
Richell(リッチェル)の キッチン棚
トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52677907
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
付属品
ジョイント1個
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
65
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
21×7×4.4