Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の キッチンラック・キッチン小物収納
Richell(リッチェル)の キッチン棚
トトノ 引き出し用 カトラリースタンドR ワイド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52677950
品番
-
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
付属品
ジョイント1個
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
170
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
28×16×4.4