Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の クリーンルーム用清掃用品
Richell(リッチェル)の クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
トトノ 引き出し用 ゴミ袋収納ケースR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52678004
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
180
容量(L)
30〜90まで(対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×22.5×3