Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の ボール・ざる・漬物・米びつ
Richell(リッチェル)の 米びつ
トトノ 引き出し用 米びつR 10kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52678020
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
820
容量(L)
16
容量(kg)
10
耐熱温度(℃)
本体・フタ・すり切り棒・計量スコップ・無洗米アダプター:100、パッキン:140
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
35×28×23.5