ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 基板寸法(mm)520×270 ベージュ(マンセル5Y7/1) 注文コード52678745 品番SCMO103
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は基板寸法・色など72種類から選べます 他の種類を見る

表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス

材質ステンレス製 保護等級IP44 ベージュ(マンセル5Y7/1) 質量(kg)29.9 使用ハンドルWHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル) 取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付 機器スペースWHM120A×1、ELB3P200A×1 構造水切・防水・パッキン付 基板寸法(mm)520×270 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5 キャビネット寸法(mm)1130×350×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする