曜日別特売
SCMO121 ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO 河村電器産業 52678788

ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個基板寸法(mm)320×420ベージュ(マンセル5Y7/1)注文コード52678788品番SCMO121
参考基準価格(税別)¥204,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス

材質ステンレス製保護等級IP44ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)37使用ハンドルWHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付機器スペースWHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、ELB3P100A×1、MCB2P30A×1構造水切・防水・パッキン付基板寸法(mm)320×420使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5キャビネット寸法(mm)1030×500×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする