画像準備中

ターミナルボックス TAB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52680827 品番 TAB2015-10K
参考基準価格(税別)¥6,210 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質鉄板製 質量(kg)1.9 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 構造かぶせ構造 使用ハンドルローレットねじ(M5×20) 保護等級IP4X 有効深さ(mm)(ドア下)85 ボックス(mm)200×150×100 基板寸法(mm)150×100 使用場所屋内用、露出形 キャビネット板厚(mm)カバー1.6、ボデー1.2 取付基板鉄製基板 1.6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする