河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
ターミナルボックス TAB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52680915
品番
TAB2030-10
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
鉄板製
質量(kg)
3.3
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造
かぶせ構造
使用ハンドル
ローレットねじ(M5×20)
保護等級
IP4X
有効深さ(mm)
(ドア下)85
ボックス(mm)
200×300×100
基板寸法(mm)
150×250
使用場所
屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)
カバー1.6、ボデー1.2
取付基板
鉄製基板 1.6mm