河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
テナント計器盤用キャビネット TX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52681308
品番
TX21K
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
(ドア下)165、(ハンドル下)145
材質
鉄板製
保護等級
IP2XD
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
機器スペース
WHM 1(3)Φ3W 120A×2スペース付
質量(kg)
19.2
構造
額縁構造
使用ハンドル
KH-84F(キー付平面ハンドル)
基板寸法(mm)
520×420
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6
取付基板
木製基板 20mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
600×500×200