有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44色クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)54.1WHMスペース普通型30A×6基板寸法(mm)主幹300/分岐550×主幹320/分岐320分岐スペース数ELB3P30A×6構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)1030×900×200主幹スペースMCB3P100A×1