用途「超絶感度」 「全ノセ」。小沼のフィネスSP新機軸。 小沼正弥監修。「超絶感度」「全ノセ」をコンセプトに作り上げた、フィネスプラッギング&ワーミングSPモデル新機軸。最新鋭ライトゲームロッドから着想を得たチューブラーティップにより、従来相反する「鋭敏さ」と「しなやかさ」を高次元融合。 ノー感じになりがちなフィネスルアーのアクションや抵抗感が手に取るようにわかるようになることで断然コントロールしやすくなり、さらに、バチ・マイクロベイト偏食時の吸い込みの弱いキスバイトも、タフコン時のじゃれつくようなショートバイトも、逃さず絡め獲る圧倒的ノセ性能でフックアップ数が爆増。 そしてバットはあくまでもシーバスロッドとして強靭に。高強度高弾性カーボン素材・トレカT1000G&M40Xを採用することで、軽量・シャープながらパワフルなバットセクションを実現。
仕様【パワー】ウルトラライト/ライト【ライン範囲(号/lb)】PE0.4〜1/MF4〜8【ルアー範囲】1〜18g
全長(m)2.77
適応バチ・マイクロベイト・ホタルイカ偏食エリア、激戦区タフコンディションエリア、ベイエリア、運河、汽水湖、河川、河口 etc・・・
継数(本)2