EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの ロッド、釣り竿
オライオン ファイアソード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52682098
品番
OCSC-68ML
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ガイドシステム<チタンフレーム・SiCリング>少し口径の大きなガイドを採用。柔軟性のあるブランクに加え、ガイド内で糸を躍らせることでルアーの動きが制限されず良く泳ぐセッティング。
用途
特殊な超低弾性カーボンとグラスのハイブリッド設計。グラスロッドに比肩する吸込み性能とバラシにくさを実現するだけでなく、カーボンロッドならではのキャストフィール・感度・操作性を実現したオライオンのクランキングスペシャル。
仕様
【ルアー範囲】3.5〜21g(1/8〜3/4oz)
全長(m)
2.03
対応
【ルアー&リグ】シャロー〜ミドルクランクベイト・小型クランクベイト・ビッグクランクベイト・ミノーシャッド・小型スピナーベイト etc・・・
継数(本)
1
適合ライン(lb)
6〜16
注意
※製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調と異なる場合があります。