トライメイト
トライメイトの 南京錠・鍵
トライメイトの ダイヤル錠
カラビナ型南京錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52682405
品番
TR-KBN005-SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ダイヤル式のカラビナ仕様の南京錠です。お好みの番号に設定し、ロックが可能です。
寸法(mm)
22×8×55
色
シルバー
質量(g)
15
タイプ
3段
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
亜鉛合金
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
※本品は盗難を保証する商品ではございません。お客様自身の判断でご使用ください。