パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上コンロ
パール金属の 固形燃料用コンロ
和ごころ懐石 せいろ付陶器製鍋コンロ付セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52682834
品番
HB-5412
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
陶器ならではの温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。鍋としても使え、せいろ蒸しも楽しめます。
材質
本体・コンロ・燃料受け:陶器、木台:天然木、せいろ:天然竹
容量(mL)
850
質量(g)
1538、せいろ使用時:1742
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×185×180、せいろ使用時:205×185×240