パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
陶磁器製カレー皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52682877
品番
L-1994
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カレーやパスタのお皿に。オーブン・電子レンジで使用可能。
材質
陶磁器
色
ホワイト
高さ(mm)
60
質量(g)
662
短辺(mm)
185
長辺(mm)
265
電子レンジ
○
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52682877
L-1994
12256284
K-6389
あつかいやすいカレー&パスタボウル
パール金属
1個
¥
549
税込
¥
604
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)