HBX1450-16K 電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX 河村電器産業 52683067

HBX1450-16K 電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX 河村電器産業 52683067
HBX1450-16K 電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX 河村電器産業 52683067

電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個基板寸法(mm)1320×420注文コード52683067品番HBX1450-16K
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ボデーのみの品番、枠・ドア・基板は別途手配するキャビネット

材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)18基板寸法(mm)1320×420使用場所屋内用、埋込形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ボデー1.6取付基板-キャビネット寸法(mm)1400×500×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする