パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り袋・三角コーナー
パール金属の 排水口ゴミ受け
TOUCH シリコーンフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52683279
品番
CC-1488
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
洗面台の排水口に置くだけ。シリコーン素材でぴったりフィット。直径3〜4cmの排水口に対応。
材質
シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
7
寸法(外径×高さ)(mm)
75×10
適合排水口径(Φmm)
30〜40