パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り袋・三角コーナー
パール金属の 排水口ゴミ受け
TOUCH シリコーンシンクWATERキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52683297
品番
CC-1490
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
シンクで簡単につけおき洗いができる。フックに掛けて収納可能。直径15cm以内の排水口に対応。
材質
シリコーンゴム
色
グレー
質量(g)
112
寸法(外径×厚さ)(mm)
185(フック含まず)×5
適合排水口径(Φmm)
150以内