パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り袋・三角コーナー
パール金属の 排水口ゴミ受け
TOUCH シリコーンWATER 排水キャップ BLACK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52683306
品番
CC-1494
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
シリコーン製で洗剤・漂白剤に対応。優れた耐熱性で扱いやすい。縁はハサミ等で簡単にカットできます。
材質
シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
92
寸法(外径×高さ)(mm)
150×15
適合排水口径(Φmm)
13.4・14.5・15