パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の その他調理家電
パール金属の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ミラクルスU 電動ハンドミキサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52683394
品番
D-6785
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適。収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納できます。3段階スピード。ビーターもすっきり収納。
仕様
R&B
材質
本体:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼
質量(g)
770
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×190×235
スピード調節
3段階