パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
上から中身が見えるシステムキャニスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52683455
品番
HB-6701
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
蓋とパッキンが一体となっていて取り外して洗う手間がなく清潔に保てます。高さ違いの3サイズを重ねて収納。モジュール設計でスタッキングが可能な為、無駄なく収納できる。
材質
ポリスチレン、ふた:AS樹脂・熱可塑性エラストマー
形状
角
質量(g)
421
容量(L)
3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×105×270