※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の ハンガー
スクリューキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
48
適合ねじ
M8
注文コード
52683619
品番
MT08-P
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合ねじ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合ねじ
M8
寸法G(mm)
16
寸法L(mm)
48
寸法d(Φmm)
6
寸法D(Φmm)
10
寸法A(mm)
14
寸法C(mm)
41