パール金属
アルミホイル25cm×8m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
52683629
品番
E-3731
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
飛び出し防止ストッパー付。分別不要、安全紙刃。お料理や包装に。
材質
アルミニウム箔
質量(g)
98
長さ(m)
8
幅(cm)
25
厚さ(μm)
10
材質(刃)
紙