パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
韓味家 石焼ビビンバ鍋 置台付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52683735
品番
HC-81
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
本格韓国気分。遠赤効果でアツアツのビビンバが楽しめます。
材質
本体:天然石(かくせん石)、置台:天然木
質量(g)
1940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット時:180×180×90、置台:195×195×20
寸法(cm)
16
寸法(外径×高さ)(mm)
本体:180×75