パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
韓味家 ダブルステンレス製茶碗
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52683875
品番
HC-96
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
本格韓国気分。冷めにくい二重構造。
材質
ステンレス鋼
容量(mL)
480
高さ(mm)
65
質量(g)
102
寸法(cm)
13
寸法(外径×高さ)(mm)
130×65