HB-6941 IH対応アルミ箔丸鍋 3枚入 パール金属 52683936

HB-6941 IH対応アルミ箔丸鍋 3枚入 パール金属 52683936
HB-6941 IH対応アルミ箔丸鍋 3枚入 パール金属 52683936

IH対応アルミ箔丸鍋 3枚入

商品レビューを投稿する
お客様組立品
内容量1組(3枚)注文コード52683936品番HB-6941
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

手軽に使えて後片付けも簡単。ラーメン、鍋焼きうどん一人分のお料理作りに。IHで使えるアルミ箔鍋。

材質アルミニウム箔容量(mL)900質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×50寸法(cm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする