有効深さ(mm)(ドア下)310、(ハンドル下)270
材質鉄板製
保護等級IP44
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)156.1
使用ハンドルKH-150A(キー付防水平面ハンドル大)
基板寸法(mm)1780×700
キャビネット寸法(mm)1941×800×350
構造水切・防水・パッキン付
使用場所屋外用、自立形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 2.3mm