RB-30 耐震連結ベルト ティーエフサービス 52684898 RB-30 耐震連結ベルト ティーエフサービス 52684898

耐震連結ベルト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52684898 品番 RB-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2つの柱をベルトで連結し転倒を防止
対象物荷重約200kg/1本
ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結

用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止 セット内容バックル付きベルト2本 材質ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛 寸法(mm)対応支柱外周:140〜300まで

商品説明動画

008【取付動画】耐震連結ベルト
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする