河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の プラボックス
河村電器産業の プラボックス本体
仮設用プラボックス KAP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52685273
品番
KAP4025-16
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス
色
オレンジ(マンセル2.5YR6/14近似)
材質
ボデー 屋根 ドア:ABS樹脂
基板寸法(mm)
310×190
保護等級
IP33D
質量(kg)
2.9
ボックス(mm)
434×259×166
使用場所
屋外用、露出形
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付