プラボックス SPN-T

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52685465 品番 SPN4040-16T
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

耐衝撃に優れたプラボックス

クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色 材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂 基板寸法(mm)310×340 保護等級IP33D 質量(kg)3.7 構造スモークアクリルドア付 ボックス(mm)405×410×166 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52682218
2022-01-07
用途:
電気部品の組み込み

仕上がりも美しく加工性もよいので満足しています。
一つの難点は内部の取り付け板が板の中心付近でねじで締めて取り付けとなっていますが,この板を取り外して部品取り付けをして組み込もうとしたときには,うまく部品を配置してこのねじ部分を空けておかないと取り付け不能になります。
板の周辺には4か所のねじ穴がありますが,これを使って板を取り付ける場合は,大型ワッシャーとねじで締め付ける事になり,この部品の支度が必要です。
コストダウンのための措置と思いますが,この点がイマイチでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする