河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 特定用途別キャビネット
チャンネルベース(基台) STE
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52685912
品番
STE1040-16
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
3
寸法(A×B×C)(mm)
100×400×160
キャビネット寸法(mm)
400×160
適合
屋内・屋外兼用