エアブロー はしごサンタ(高さ:130cm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52686210 品番TE5-4119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

全長150cm(コードの長さ約1.5m)
消費電力7.2w
LEDライト内蔵で本体が光ります。
屋内仕様
重量2kg
置いて飾ることはできません。
大型商品につき必ず付属のひも等で固定してご使用ください。

用途思わず駆け寄りたくなるお客様のワクワク感高まる楽しい演出に 材質ナイロン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)130×85×58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする