河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
BBキャビ BBO
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
基板寸法(mm)
520×620
注文コード
52687154
品番
BBO6270-16-FK
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
材質
鉄板製
保護等級
IP44
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
15.7
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
基板寸法(mm)
520×620
使用場所
屋外用、壁掛け露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア0.8、本体0.8
取付基板
木製基板 9mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
620×700×160