河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
BBキャビ BBOV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52687504
品番
BBOV6270-16K
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
材質
鉄板製
保護等級
IP44
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
21.8
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
基板寸法(mm)
520×620
使用場所
屋外用遮蔽板付、壁掛け露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア0.8、本体0.8、遮蔽板0.8
取付基板
木製基板 9mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
640×780×200