河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
BBキャビ SBBH
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52688143
品番
SBBH6280-16
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
材質
ステンレス製
保護等級
IP33
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
19.8
基板寸法(mm)
520×720
ドア
両扉
キャビネット寸法(mm)
620×800×160
使用ハンドル
KH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
半屋外用、壁掛け露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.0、本体1.0
取付基板
木製基板 9mm/方眼目盛付