BBキャビ SBBH

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52688396 品番 SBBH6765-25-F
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット

材質ステンレス製 保護等級IP33 ベージュ(マンセル5Y7/1) 質量(kg)20.9 基板寸法(mm)570×570 ドア片扉 キャビネット寸法(mm)670×650×250 使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小) 使用場所半屋外用、壁掛け露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.0、本体1.0 取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする