河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
BBキャビ SBBOV
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52688843
品番
SBBOV6280-35-FK
参考基準価格(税別)
¥292,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
材質
ステンレス製
保護等級
IP44
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
37.1
使用ハンドル
KH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)
基板寸法(mm)
520×720
使用場所
屋外用遮蔽板付、壁掛け露出形
ドア
両扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.0、本体1.0、遮蔽板1.0
取付基板
木製基板 9mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
640×880×390