河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の プラボックス
河村電器産業の プラボックス本体
ワットメーターボックス MXO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
プラスチック
色
ブラック(マンセルN-2近似)
注文コード
52689428
品番
MXO131B
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ワットメーター用ボックス
色
ブラック(マンセルN-2近似)
材質
プラスチック
保護等級
IP33D(通線孔部分は除く)
質量(kg)
1.5
構造
-
ボックス(mm)
380×225×180
使用場所
屋外用、露出形
取付スペース
単相(三相)2・3線式30A 1個用
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
14以下
貫通材内径(Φmm)
28