河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
ホーム盤用キャビネット HXK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52689647
品番
HXK31-12
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
(ドア下)92、(ハンドル下)74
材質
鉄板製
保護等級
IP2XD
色
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
質量(kg)
4.9
基板寸法(mm)
180×241
ドア
片扉
キャビネット寸法(mm)
330×310×115
構造
額縁構造
使用場所
屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)
カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付