※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オネスティ125F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #602ビッグバイトチャート 注文コード52689825 品番#602ビッグバイトチャート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

<可変フリーズアクション>ファストリトリーブからリトリーブ速度を下げると、ルアー自体の進行は止めずに、スイムアクションのみを止める事ができます。シーバスが追ってきてもバイトしない状況では特に効果的です。 <リップ>抵抗面の小さなリップ形状はスイムアクションを抑制し、浮き上がりを抑えレンジキープ力を高めます。 <フィン>整流効果を発生させ、リトリーブ時のふらつきを抑えます。また、キャスト時には飛行姿勢を安定させ、ストレスのない飛距離を実現します。 <重心移動システム>誰もがイージーにロングキャストできる重心移動システム。

用途ハイプレッシャーなメジャーフィールドを制する、可変フリーズアクション。 シーバスにプレッシャーを与えず素直にバイトさせる新感覚ミノー「オネスティ」。アクションはそのままにシャローレンジ攻略のために専用設計された「オネスティ125F」。 サイズアップされたボディはタングステン重心移動システムによりストレスの無い飛距離を実現し河川、サーフ、干潟等、広大なフィールドを制します。 ファストリトリーブではややローリング+ウォブリングアクション、ミディアムスピード以下では、ほとんど泳がない設定でシビアな状況にアジャスト。ストリームフィールドでは流れの微妙な変化やヨレを感知しアングラーに伝達する能力に優れ、素直にアクションが変化する事によりバイトチャンスも誘発します。 シーバスの警戒心を解くミニマムアクションを極めた新感覚ミノー「オネスティ125F」。ハイプレッシャーなメジャーフィールドになる程、その真価を発揮します。 #602ビッグバイトチャート タイプフローティング 全長(cm)12.5 自重(g)12.5 リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#3・センター#3・リア:#3 フックサイズフロント:#8・センター#8・リア:#8 潜行レンジ(m)0.0〜0.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする