河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
タテ形ホーム盤用キャビネット HXKTU
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52689988
品番
HXKTU71-10
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
(ドア下)72、(ハンドル下)54
材質
鉄板製
保護等級
IP2XD
色
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
質量(kg)
10.5
構造
額縁構造
基板寸法(mm)
600×200
使用場所
屋内用、埋込形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.2、ボデー1.2、前面枠1.2
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
710×370×95