河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
HXK・HXKTタイプ用埋込化粧枠 UK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52690225
品番
UK47-30
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
寸法(mm)
360×500×30
質量(kg)
1.8
板厚(mm)
1.2
適合キャビネット
HXK 47-10、HXK 47-12
注意
※HXKT タイプ用は、コーナーの丸みが左右につきます。