EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
フラットフォース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#383ネオンワカサギ
注文コード
52690297
品番
#383ネオンワカサギ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
フラットサイドボディ・低重心固定ウエイト・スリムシェイプテール・0.8mm基盤ラウンドリップ・トレブルマジック
用途
絶対的コンフィデンス。タフ&ハイプレッシャー下のクランキングゲームが劇的進化。
色
#383ネオンワカサギ
タイプ
フローティング
全長(cm)
6.2
自重(g)
11.5
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>#2、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2
フックサイズ
<EGトレブルマジック>フロント#6・リア:#6
推奨タックル
Rod:ミディアムライト〜ミディアム6’0”〜7’0”ベイトロッド Line:10〜20lb.
潜行レンジ(m)
1.2〜1.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。