河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
HXK・HXKTタイプ用埋込化粧枠 UK
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52690347
品番
UKT79-30
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
寸法(mm)
820×400×30
質量(kg)
2.6
板厚(mm)
1.2
適合キャビネット
HXKT 79-10、HXKT 79-12
注意
※HXKT タイプ用は、コーナーの丸みが左右につきます。