※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#40グリーンパンプキンチャート ジャックハンマーTG 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52690437 #40グリーンパンプキンチャート ジャックハンマーTG 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52690437 #40グリーンパンプキンチャート ジャックハンマーTG 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52690437 #40グリーンパンプキンチャート ジャックハンマーTG 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52690437 #40グリーンパンプキンチャート ジャックハンマーTG 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52690437

ジャックハンマーTG 3/8oz

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #40グリーンパンプキンチャート 注文コード52690437 品番#40グリーンパンプキンチャート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

<1樹脂タングステンヘッド(FECOエコタックル認定商品)>*ヘッド素材に樹脂タングステンを採用。*FECO認定マークとoz.を刻印。 <2低重心扁平ヘッド>*ヘッド前面を幅広に、さらにアイの形状を短めにすることで、ブレードとヘッドが干渉してぶつかり合い低音サウンドを発生。*低重心=アクション安定感が増すと同時にダート後の立ち直りが早い。*扁平底面=スキッピングさせやすい。*エラの彫の深さにもこだわり、スキッピング時やフォール時に抵抗とならないよう浅めに設計。*ヘッド前方に装着された溝がワイヤーの開きによるブレードの脱落を防止。 <3ステンレスプレード>*厚すぎず薄すぎずの0.4mm厚ステンレス製ブレードを採用。アクションのバラつきを防ぎ、素早い立ち上がり、強い水押し、さらには衝撃波&サウンド発生に貢献する十分な硬さを持ちつつも、キレキレのアクションを生み出すための薄さを兼ね備える絶妙な厚さに設定。 <4ヘビーワイヤーフック>*フッキングパワーをロスすることなく伝え、掛けた後も魚をしっかりホールドするバラシにくい形状の長めのスロートを持つ、がまかつオーシャニシィベンドフックを採用。*ビッグフィッシュ対応ヘビーワイヤー。カバーまわりでのストロングな使い方にも余裕で対応。*大きめ太めのトレーラーを装着してもフッキングシロを確保できるワイドギャップ。 <5ダブルワイヤーキーパー>*トレーラーの保持力が高いワイヤーキーパーを上下に配置することで、さらに保持力がアップ。シングルワイヤーと比べてヒネリ方向にも強く、大型トレーラーやウィードカット時等のトレーラーのズレを大幅に軽減。ズレを気にせずストレスなく使用でき、バイトチャンスを逃さない。 <6シリコンラバースカート>*スイミング時の動きと水押し、カラーにこだわったシリコンラバー。 <7エッグスナップ>*強度抜群のクロスフック式スナップ、デコイ・エッグスナップ#2を標準装備。 <FECOエコタックル認定商品>本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。

用途トッププロのシークレットベイト「ジャックハンマー」にJB・NBCのトーナメントで使用可能な樹脂タングステンヘッドモデルが登場。 数多くの機能を備え、それらすべてがハイレベル。圧倒的な使い勝手の良さで釣り勝てる、夢のスーパーブレーデッドジグ、それがジャックハンマー。 #40グリーンパンプキンチャート 自重(oz)3/8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする