※代表画像

NS12-L5 保護ネットチューブ 岩田製作所 52690829 NS12-L5 保護ネットチューブ 岩田製作所 52690829

保護ネットチューブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 長さ(m)5 注文コード52690829 品番NS12-L5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥548
販売価格(税別)
498
この商品は長さ・色・内容量96種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)5 適合径(Φmm)7〜

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52690883
2022-12-19
用途:
傷つき防止に
有限会社岩渕製作所 様

シャフト製品の保護にぴったり。梱包作業がとても楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする