画像準備中

熱機器収納キャビネット BXH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52691153 品番 BXH1060-25
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット

材質鉄板製 保護等級IP2X ベージュ(マンセル5Y7/1) 質量(kg)36.7 使用ハンドルKH-117F(平面ハンドル) 基板寸法(mm)920×520 ドア片扉 使用場所屋内用、露出形 キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.6、枠1.6 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付 キャビネット寸法(mm)1000×600×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする