河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 熱機器収納キャビネット
熱機器収納キャビネット BXH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52691162
品番
BXH1060-25K
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
材質
鉄板製
保護等級
IP2X
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
36.7
使用ハンドル
KH-117F(平面ハンドル)
基板寸法(mm)
920×520
ドア
片扉
使用場所
屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)
本体1.6、ドア1.6、枠1.6
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1000×600×250