※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストリームデーモン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #770ハワイアンブルー 注文コード52691697 品番#770ハワイアンブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

水流抵抗最適化ヘッド・3ウエイト、マグネット重心移動システム・対ランカービッグボディ・ラトルウエイト

用途ウォブルロールアクションで、モンスター狩りに鬼神の活躍。ランカー専用リップレスビッグミノー。 独特な風貌のヘッド形状は下部がワイドで上部が水流を適度に逃がすデザインで、モンスター好みの水をまとった柔らかいウォブルロールアクションを生み出します。 また、河川でのモンスター狩りに照準を合わし、アップクロスからのドリフトで流れに押された状態でも、潜りすぎず浮き上がらず、ランカー好みのレンジをトレース出来ます。 全長16cmの迫力のあるボディは80cmオーバーを狙う上での標準サイズ。中・小型のシーバスを掛けて場荒れすることを防ぎます。ここぞといった大きな流れの変化で食わせの間を演出。モンスターハンティングのためのモンスターミノー「ストリームデーモン」。 #770ハワイアンブルー タイプフローティング 全長(cm)16 自重(g)33.5 リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#4・センター:#4・リア:#4 フックサイズフロント:#3・センター:#3・リア:#3 潜行レンジ(m)0.2〜0.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする